49-133 ボードアンカーSG OHSATO(大里) 78089755

49-133 ボードアンカーSG OHSATO(大里) 78089755
49-133 ボードアンカーSG OHSATO(大里) 78089755
49-133 ボードアンカーSG OHSATO(大里) 78089755
49-133 ボードアンカーSG OHSATO(大里) 78089755

ボードアンカーSG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
内容量1箱(200個)注文コード78089755品番49-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
¥6,098

先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。
アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したこと分かるので、安心して施工が行えます。

用途
せっこうボードへの取付に。
入数(本)
200
仕様
ねじ込み式アンカー
その他
【使用ビス長さ】取付物の厚さ+20mm以上
材質
樹脂
適合材
石膏ボード
ねじ径(Φmm)
4~5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボード厚さ(mm)
9.5~12.5
注意
※手回しドライバーでの施工が推奨です。インパクトドライバーは使用できません。
※本製品のみでエアコン等の重量物の取付はできません。
※天井面への施工は、絶対にしないでください。
※最大引張強度は、施工する相手材、施工条件などにより変動します。保証値ではありません。
※強化せっこうボード(GB-F)への施工は、8mm径の下穴が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする