1/2クーラントノズル ホース

1/2クーラントノズル ホース - 日機1/2クーラントノズル ホース - 日機

金属加工機械のクーラント液用のホースです。

用途
加工時の冷却などに。
トラスコ品番
717-1131
材質
ポリアセタール樹脂
長さ(m)
2.15
呼び
1/2inch
最小曲げ半径(mm)
90
最大使用圧力(MPa)
0.2
ノズル数
100
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04696436230211
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする