日機
3/8クーラントノズル ホース
金属加工機械のクーラント液用のホースです。
用途
加工時の冷却などに。
トラスコ品番
717-1127
材質
ポリアセタール樹脂
長さ(m)
2.63
呼び
3/8inch
最小曲げ半径(mm)
85
最大使用圧力(MPa)
0.2
ノズル数
150
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04700776
230206
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください