DSB形 油水分離槽
比重差で油水分離するシンプル構造です。フィルターなどの消耗品を使用しないのでエコ商品です。清掃・分解設備が簡単に行えます。油水分離槽本体はステンレス(SUS304)製で腐食に強く、屋外でも使用可能です。粗ゴミを除去するバスケットを設けています。
- 仕様
- 【液質】水、水溶性切削液、洗浄液
- トラスコ品番
- 742-0326
- 長さ(mm)
- 500
- 幅(mm)
- 300
- 高さ(mm)
- 500
- 配管口径
- 【給水】25A【排水】50A【排油】25A
- 液温(℃)
- 0~60
- 処理能力(mL/h)
- 2500(MAX)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。放流(排水)の前には、必ず液質の確認を行ってください。※エマルジョン化した液の油水分離はできません。※アルカリ性洗浄液でご使用の際はアルカリ性洗浄液仕様の分離槽、吸込み装置をご使用ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
切削工具 の新着商品
カテゴリ


















