コンパクト スタッキングベルトパーテーション ブラック〔ストエキオリジナル〕 パーテーション
スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。
ベルトは150cm以内でご使用ください。
- 用途
- 片方ベルト+ベルト受け×3付き
- 種別
- ブラック1台
- 質量(kg)
- 約3.8
- 高さ(mm)
- 700
- 材質(本体)
- スチール(粉体塗装)
- ベルト長さ(mm)
- 1500
- ベルト色
- ブラック
- 材質(ベルト)
- ポリエステル
- ベース径(Φmm)
- 300
- スタッキング
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
パーティション の新着商品
カテゴリ












![ロープパーテーション パネル付き シンエイ[店舗什器・備品] ロープパーテーション パネル付き シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06791211-261022-04.jpg)













