曜日別特売

スタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース

スタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレススタッキングベルトパーテション ガイドポール ステンレスベース - ストア・エキスプレス

4方向に連結可能。フレキシブルなレイアウトに対応。人混みでのスムーズな動線確保にベルトパーテーションは必須です。イベント会場、商業施設、公共施設など、安全で快適な空間づくりに。ベルト減速機能付き。 自動ロック付き。 ベースの裏は床が傷つきにくい樹脂仕様。 収納性に優れたスタッキングタイプ スタッキングで省スペース収納。

用途
片方ベルト+ベルト受け×3付き
質量(kg)
9
寸法(cm)
【ベース】Φ35.5×88.5【ベルト長さ】195
素材
本体:ステンレ / スベルト:ナイロン
内容量
1セット(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0532913913706-810
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥946/税込¥1,041
北海道地方数量1につき¥1,548/税込¥1,703
沖縄地方数量1につき¥2,408/税込¥2,649
離島数量1につき¥2,408/税込¥2,649

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする