ユニット
リールベルトポスト(テンサバリアー)銀
トラスコ品番
114-0144
材質
スチールクロームメッキミラー仕上
色
ポール:銀
ベルト色
緑
ベース寸法(mm)
Φ343×H960
適合ポール径(Φmm)
Φ50
内容量
1台
注意
※品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06824041
870-7006
¥
128,300
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください