サーキュレーター
ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載
自動首振りの範囲を任意に設定可能「ピタッと首振り」機能搭載
上下首振り最大角度150度だから効率よく空気を循環
DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載
- 付属品
- リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
- 幅(mm)
- 210
- 質量(kg)
- 1.8
- 高さ(mm)
- 320
- 奥行(mm)
- 220
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz共用
- 消費電力(W)
- 34
- コード長さ(m)
- 電源:約1.8
- 機能
- 風量調節:8段階
- 左右首振
- 60/90/120°
- 上下首振
- 0°~90°、0°~150°
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
