曜日別特売
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188

KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188
KCF1562W サーキュレーター コイズミ(小泉成器) 78095188

サーキュレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78095188
品番
KCF1562W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ほこりをキャッチする取り外し可能なフィルター搭載
自動首振りの範囲を任意に設定可能「ピタッと首振り」機能搭載
上下首振り最大角度150度だから効率よく空気を循環
DCモーター搭載、風量8段階左右首振り60/90/120度、上下首振り0~90/0~150度記憶させた設定をワンボタンで呼び出し「お気に入り設定」搭載

付属品
リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)
210
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
320
奥行(mm)
220
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
34
コード長さ(m)
電源:約1.8
機能
風量調節:8段階
左右首振
60/90/120°
上下首振
0°~90°、0°~150°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする