曜日別特売

ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ

ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ - エスエスケイ

接触冷感と気化冷却のW涼感効果が得られる暑さ対策に最適なポンチョです。一般的なポリエステル100%のタオルとは異なり、肌面(裏側)にナイロンを使用することで、より強力な冷たさを実現しました。大人も子供も包み込む大判サイズ設計です。ホワイトベースのグラデーションにより、熱吸収を抑えつつ、スポーツから日常まで使いやすいユニセックスデザインです。水に濡らす・絞る・振るの3ステップで約15℃以上の温度差を実現しました。

用途
スポーツ練習中・スポーツ観戦・屋外でのUV対策に。
サイズ(cm)
平置き:幅145×高さ75(フード高さ35
UV遮蔽率(%)
0.98
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ACP2610 7809490878094908ACP2610ホワイト×ブラック
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
ACP2610 7809491778094917ACP2610ホワイト×ブルー
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする