曜日別特売
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908

 

ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908
ACP2610 ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ エスエスケイ 78094908

ZEROHEAT ACTIVE PONCHO ポンチョ 接触冷感 フリーサイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
色ホワイト×ブラック
内容量1枚注文コード78094908品番ACP2610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

接触冷感と気化冷却のW涼感効果が得られる暑さ対策に最適なポンチョです。一般的なポリエステル100%のタオルとは異なり、肌面(裏側)にナイロンを使用することで、より強力な冷たさを実現しました。大人も子供も包み込む大判サイズ設計です。ホワイトベースのグラデーションにより、熱吸収を抑えつつ、スポーツから日常まで使いやすいユニセックスデザインです。水に濡らす・絞る・振るの3ステップで約15℃以上の温度差を実現しました。

用途
スポーツ練習中・スポーツ観戦・屋外でのUV対策に。
色
ホワイト×ブラック
サイズ(cm)
平置き:幅145×高さ75(フード高さ35
UV遮蔽率(%)
0.98
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする