アズマ工業
デッキブラシ25スペア
スペアのみ。本体は別売りです。
拭き幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに。
用途
清掃、コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに
材質
ブラシ:PET、ヘッド:ポリプロピレン
寸法(mm)
W260×D73×H50
質量(g)
237
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78101610
AZB-SP433
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください