AZB-SP433 デッキブラシ25スペア アズマ工業 78101610

デッキブラシ25スペア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78101610
品番
AZB-SP433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

スペアのみ。本体は別売りです。
拭き幅約25cmで広い場所に便利なデッキブラシ。コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに。

用途
清掃、コンクリート、タイルなどの水洗い、こすり洗いに
材質
ブラシ:PET、ヘッド:ポリプロピレン
寸法(mm)
W260×D73×H50
質量(g)
237

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする