曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全41種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78099555E9208+SK25011ブルー3L1285427
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099607E9208+SK25011オリーブL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099720E9208+SK25011ブルーS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099781E9208+SK25011ブルーLL1245227
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099790E9208+SK25011オリーブ6L1486229
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099799E9208+SK25011ストーン4L1325628
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099817E9208+SK25011ブルー4L1325628
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099860E9208+SK25011ブルー3L1285427
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099869E9208+SK25011ストーン6L1486229
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099939E9208+SK25011ストーン5L1406028
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78099948E9208+SK25011ブルー6L1486229
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100018E9208+SK25011オリーブM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100045E9208+SK25011オリーブ5L1406028
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100061E9208+SK25011ブルーM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100070E9208+SK25011ストーンL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100201E9208+SK25011ストーンS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100280E9208+SK25011ストーン3L1285427
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100307E9208+SK25011オリーブM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100316E9208+SK25011ブルー5L1406028
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100447E9208+SK25011ブルーM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100517E9208+SK25011ストーンLL1245227
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100596E9208+SK25011ストーンS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100657E9208+SK25011ブルー6L1486229
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100666E9208+SK25011オリーブL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100691E9208+SK25011ストーンM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100736E9208+SK25011ブルーM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100745E9208+SK25011オリーブLL1245227
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100797E9208+SK25011オリーブ4L1325628
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100867E9208+SK25011ブルー5L1406028
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100928E9208+SK25011ブルーS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100971E9208+SK25011ブルーL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100980E9208+SK25011ブルーL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78100989E9208+SK25011ブルーS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101050E9208+SK25011ストーンL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101077E9208+SK25011ブルー4L1325628
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101120E9208+SK25011ブルーLL1245227
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101217E9208+SK25011オリーブ3L1285427
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101251E9208+SK25011ブルーL1205026
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101260E9208+SK25011ストーンM1164825
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101330E9208+SK25011オリーブS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101348E9208+SK25011オリーブS1124624
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする