曜日別特売

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02

空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット半袖ブルゾン E9208 SKSP02 - Asahicho(旭蝶繊維)

どんな現場でも着用しやすい空調服ブルゾンです。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
反射材を使用しているので安全に作業できます。夏場の暑い職場環境に。
色
ブルー
ファン
ブラック
最大風量(L/sec)
48.8
最大電圧(V)
7.2
内容量
1セット
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78099695E9208+SKSP02L120502668
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101199E9208+SKSP02M116482566
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
78101226E9208+SKSP02S112462464
¥26,500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする