曜日別特売

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011

空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)空調服フルセット高視認ベスト 9203 SK25011 - Asahicho(旭蝶繊維)

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認ベストです。空調服スターターキットSK25011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
色
蛍光イエロー
最大風量(L/sec)
103
最大電圧(V)
25
内容量
1枚
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。
全8種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
780976569203+SK250113L1304872グレー
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780977179203+SK250115L1425276ブラック
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780977609203+SK250114L1365074ブルー
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780977969203+SK250113L1304872ブラック
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780978759203+SK250114L1365074ブラック
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780979369203+SK250113L1304872ブルー
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780979799203+SK250114L1365074グレー
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
780980679203+SK250115L1425276グレー
¥35,900
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする