早川工業
抜けにくいPPたわし 大 OR 5P
鉄心のねじり部分を長くしているので、端の部分の毛が抜けにくくなっています。
用途
掃除、清掃など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W100×D50×H165
色
オレンジ
質量(g)
約47
内容量
1パック(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78101716
135239
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください