早川工業
抜けにくいPPたわし 大 OR 5P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
78101716
品番
135239
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鉄心のねじり部分を長くしているので、端の部分の毛が抜けにくくなっています。
用途
掃除、清掃など
材質
ポリプロピレン、鉄線
寸法(mm)
約W100×D50×H165
色
オレンジ
質量(g)
約47