フィッティPLUS+メガネのくもり止め 8ML
マスク着用時に、メガネがくもりやすくなる不満を解消するメガネのくもり止めです。
レンズに垂らして拭くだけで、フッ素化合物がレンズに密着し、24時間以上効果が持続します。
メガネクリーナーとしてもお使いいただけます。
マスク着用時にメガネが曇りやすくなる不満を解消するメガネのくもり止めです。
レンズに垂らして拭くだけで、メガネが曇りにくくなります。
フッ素化合物がレンズに密着して効果が長持ちし、24時間以上くもり止め効果が持続します。
レンズの汚れなども落とすことができる為、メガネクリーナーとしても使用することができます。
レンズ各面に1滴ずつの使用で約60回分(容量8mL)
- 用途
- メガネレンズのくもり止め等
- 成分
- エタノール、非イオン系界面活性剤
- 内容量(mL)
- 8
- 液性
- 中性
- 使用量
- 目安:レンズ片面1滴
- 内容量
- 1個(8mL)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ





















