フィッティPLUS+メガネのくもり止め 8ML

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個(8mL)
注文コード
78101391
品番
-
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

マスク着用時に、メガネがくもりやすくなる不満を解消するメガネのくもり止めです。
レンズに垂らして拭くだけで、フッ素化合物がレンズに密着し、24時間以上効果が持続します。
メガネクリーナーとしてもお使いいただけます。
マスク着用時にメガネが曇りやすくなる不満を解消するメガネのくもり止めです。
レンズに垂らして拭くだけで、メガネが曇りにくくなります。
フッ素化合物がレンズに密着して効果が長持ちし、24時間以上くもり止め効果が持続します。
レンズの汚れなども落とすことができる為、メガネクリーナーとしても使用することができます。
レンズ各面に1滴ずつの使用で約60回分(容量8mL)

用途
メガネレンズのくもり止め等
成分
エタノール、非イオン系界面活性剤
内容量(mL)
8
液性
中性
使用量
目安:レンズ片面1滴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする