RS PRO 圧力センサ ゲージ ねじ込み IPSシリーズ

RS PRO 圧力センサ ゲージ ねじ込み IPSシリーズ - RS PRO
11/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ、コンパクトで頑丈、ステンレススチール製ボディ、ねじ取り付け、CE準拠

仕様
圧力測定(bar):24~400
材質
ステンレス鋼
タイプ
インタフェース:4ピンコネクタ、M12
精度(%)
±0.25
電源電圧(V)
DC9~32
動作温度(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
出力タイプ
0.5Vまたは4~20mA
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78101540175-4981
オープン
¥44,980
値下げ
¥49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする