11/23より値下げ!現場を応援
175-4981 RS PRO 圧力センサ ゲージ ねじ込み IPSシリーズ RS PRO 78101540

RS PRO 圧力センサ ゲージ ねじ込み IPSシリーズ175-4981

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78101540
品番
175-4981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)値下げ
¥44,980

ピエゾ抵抗厚膜セラミックセンサ、コンパクトで頑丈、ステンレススチール製ボディ、ねじ取り付け、CE準拠

仕様
圧力測定(bar):24~400
材質
ステンレス鋼
タイプ
インタフェース:4ピンコネクタ、M12
精度(%)
±0.25
電源電圧(V)
DC9~32
動作温度(℃)
-20~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
出力タイプ
0.5Vまたは4~20mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする