熱中症対策処置掲示幕 熱中症のおそれがある物に対する処置
熱中症が疑われる際の対処手順をわかりやすく表示した掲示幕です。
「見つける・判断する・対処する」の流れで、現場での対応をサポートします。
持ち運びしやすく、現場や休憩所などに簡単に設置できます。
A4サイズ用ポケット付きで、緊急連絡先や報告書を差し込んで使用できます。
- 用途
- 熱中症時の対処方法の掲示に。
現場での注意喚起用。
作業時の安全管理に。
- 仕様
- A4サイズポケット×1
- トラスコ品番
- 734-7903
- 材質
- ビニール製
- 取付
- 上下パイプ(ひも付き)
- 縦(mm)
- 1000
- 横(mm)
- 570
- 表示内容
- 熱中症のおそれがある者に対する処置
- 内容量
- 1枚
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ






















