414139 熱中症対策処置掲示幕 熱中症のおそれがある物に対する処置 日本緑十字社 78105496

414139 熱中症対策処置掲示幕 熱中症のおそれがある物に対する処置 日本緑十字社 78105496
414139 熱中症対策処置掲示幕 熱中症のおそれがある物に対する処置 日本緑十字社 78105496

熱中症対策処置掲示幕 熱中症のおそれがある物に対する処置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78105496
品番
414139
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

熱中症が疑われる際の対処手順をわかりやすく表示した掲示幕です。
「見つける・判断する・対処する」の流れで、現場での対応をサポートします。
持ち運びしやすく、現場や休憩所などに簡単に設置できます。
A4サイズ用ポケット付きで、緊急連絡先や報告書を差し込んで使用できます。

用途
熱中症時の対処方法の掲示に。
現場での注意喚起用。
作業時の安全管理に。
仕様
A4サイズポケット×1
トラスコ品番
734-7903
材質
ビニール製
取付
上下パイプ(ひも付き)
縦(mm)
1000
横(mm)
570
表示内容
熱中症のおそれがある者に対する処置

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする