DAYTONA(デイトナ)
DT-S2用 オプションコンパクトスピーカー
DT-S2(品番:25050)用のオプション品のコンパクトスピーカー。
イヤーホールの狭いヘルメットにも装着しやすく、長時間のツーリングでも疲れにくい仕様です。
用途
薄型・小径設計で耳への圧迫を軽減
質量(g)
18(スピーカー片側単体6g)
音圧レベル(dB)
【サウンドプレッシャー】115
ケーブル長(mm)
約860
インピーダンス(Ω)
32
スピーカーサイズ(mm)
Φ28×6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78102276
65369
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください