DAYTONA(デイトナ)
DT-S2用 オプションコンパクトスピーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78102276
品番
65369
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DT-S2(品番:25050)用のオプション品のコンパクトスピーカー。
イヤーホールの狭いヘルメットにも装着しやすく、長時間のツーリングでも疲れにくい仕様です。
用途
薄型・小径設計で耳への圧迫を軽減
質量(g)
18(スピーカー片側単体6g)
音圧レベル(dB)
【サウンドプレッシャー】115
ケーブル長(mm)
約860
インピーダンス(Ω)
32
スピーカーサイズ(mm)
Φ28×6