制御弁式鉛蓄電池
NP(標準、設計寿命3~5年)タイプの小形制御弁式鉛蓄電池バッテリー
メンテナンスが容易
水を補給する必要がなく、充電のバランスも良いので、メンテナンスが容易です。
電解液の濃度を高く保つ
電解液はガラスマットと静止画に吸収されます。90°の角度で使用することも可能です。
長寿命、高い経済性
プレートは耐食性鉛カルシウム合金でできており、フロート充電寿命が長くなっています。セパレーター(ガラスマット)は、電解質と活物質をトラップできます
低自己放電
特殊な鉛・カルシウム合金板により、自己放電が少なく、長期保存が可能です。
高い安全性
不適切な充電によりガスが過剰に発生した場合、安全弁が自動的にガスを放出し、電池の割れを防止します。
【用途】
ソーラーパネルを搭載したバッテリーメンテナンスアクセサリーUPS、電気通信システム、
非常用照明、医療機器およびシステム、火災警報システム、コンピューター端末
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリーには電解液(希硫酸)が入っています。※横倒し、逆さま、落下や衝撃を与えないで下さい。
※電解液がこぼれると危険ですので、ご注意下さい。
※お買い求めの前に、ご使用される機器が指定するバッテリーの形式をご確認ください。
電装 の新着商品
カテゴリ