PCIバス用インタフェースモジュール
本製品は、PCI バスに準拠し、1 チャンネル IEEE 488 準拠の GP-IB インタフェース製品です。
本製品を実装したコンピュータと計測器等を接続し、コンピュータから計測器を制御したり、コンピュータに計測データを取り込むことができます。
用途に応じた DLL
ソフトウェアとして、標準 DLL, 高機能 DLL があり、それぞれ用途に応じて選択できます。また、これらの API は、GP-IB 製品と互換できるので、インタフェースモジュールを変更してもアプリケーションがそのまま動作します。
IEEE 488 BUS 準拠
IEEE 488 BUS(GP-IB/HP-IB)に準拠しており、同種のインタフェースを備えた機器との接続、制御ができます。
専用コントローラ搭載
専用コントローラの様々な制御機能により IEEE 488 のトーカ, リスナ, コントローラ機能を実現することができます。
非同期転送処理
同期転送と非同期転送の選択により、非同期転送時には関数呼出し後、データ転送終了まで待つことなく、別の処理を行うことができます。バックグランド処理ができるので、大量のデータを転送するのに便利です。
送受信用データの FIFO メモリ搭載
GP-IB バスからのデータが、送受信用データの FIFO メモリによって蓄えられるので、GP-IB バス間にて高速なデータ転送を行うことができます。
プログラマブル割り込み
専用コントローラ, FIFO 状態変化, インターバルタイマからの割り込み信号をプログラムで自由に設定できます。
状態表示 LED
フロントパネルの汎用 LED により、設定した動作状態(コントローラ/非コントローラ)が確認できます。
また、I/O アクセス LED により、ソフトウェアがインタフェースモジュールにアクセスしている状態が確認できます。
PCI 5V/3.3V 信号環境対応
本製品は、PCI の 3.3V または 5V 信号環境で使用できます。
- 仕様
- ●占有メモリサイズ:64 バイト+16 バイト●最大伝送速度:1.1MB/s●最大接続機器数:15
- 質量(kg)
- 0.2
- 外形寸法(mm)
- ショートサイズ[174.63(D) x 106.68(H)]
- 対応OS
- Interface DOS System(ネットワークモデル) / Interface DOS System(日本語環境モデル) / Interface Linux System (32bit) / Interface Linux System 6 (32bit) / Interface Linux System 6 (64bit) / Interface Linux System 7 (32bit) / Interface Linux System 7 (64bit) / Interface Linux System 8 (64bit) / Windows 10 (64bit) / Windows 10 IoT Enterprise (64bit) / Windows 11 (64bit) / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 (64bit)
- チャンネル数
- 1
- 通信方式
- データ 8 ビットパラレル 3 線ハンドシェーク方式
- インターフェース
- 機能:IEEE Std.488.1 サポート、規格:IEEE-488(GP-IB/HP-IB)規格準拠
- 絶縁方式
- 非絶縁
- 保証期間
- 無償:24ヶ月
- LED
- 3 点(I/O アクセス, GPIB アクセス, 汎用)
- 使用環境条件
- 周囲温度:0℃~50℃, 湿度:20%~90%(非結露)
- 電源仕様
- DC+3.3V(±0.3V):0.06A / DC+5V(±5%):0.02A / DC+12V(±5%):0.08A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 占有スロット数
- 1 スロット
- グリーン購入法
- 適合
- I/Oコネクタ
- CN1: IEEE 488 コネクタ / 使用コネクタ: IEEE Std 488.1(相当品)
- データ転送方式
- I/O 転送(メモリマップド I/O 方式),DMA 転送
- 対応バス
- PCI ローカルバス(Rev. 2.1 以上), 32 ビット, 33MHz, 5V/3.3V 信号環境
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1個
※製品型式の表示に関する注意 インタフェースモジュール型式の末尾が「N」の製品は、「N」が付加されない製品とソフトウェア互換です。Interface Installer、ユーティリティプログラムのインタフェースモジュール型式表示、および Windows のデバイスマネージャ上には「N」が付加されない型式で表示されます。Help やユーティリティ等閲覧、使用する際は「N」が付加されない型式で読み替えてください。
制御機器 の新着商品
カテゴリ























