曜日別特売

ワンタッチ取付標識 熱中症予防

ワンタッチ取付標識 熱中症予防 - ユニット

建設現場の単管パイプやコーンバーなどに簡単に取り付けできるワンタッチ標識です。
現場内の要所要所へ簡単に掲示できます。

用途
熱中症対策啓蒙用の掲示として。
トラスコ品番
105-8541
材質
ビニールターポリン
厚さ(mm)
0.35
摘要
上部面ファスナー6箇所付
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症予防 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に!
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108786HO-504
¥1,180
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする