ユニット
ワンタッチ取付標識 熱中症予防
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108786
品番
HO-504
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
建設現場の単管パイプやコーンバーなどに簡単に取り付けできるワンタッチ標識です。
現場内の要所要所へ簡単に掲示できます。
用途
熱中症対策啓蒙用の掲示として。
トラスコ品番
105-8541
材質
ビニールターポリン
厚さ(mm)
0.35
摘要
上部面ファスナー6箇所付
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症予防 水分・塩分の補給と適度な休憩で快適に!