ユニット
桃太郎旗 熱中症を予防しよう
目立つところに自由に設置できます。
動線を意識した注意喚起に最適です。
用途
熱中症対策啓蒙活動用に。
トラスコ品番
106-4844
材質
ポンジ
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化
内容量
1枚
注意
※のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108926
HO-118
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください