ユニット
桃太郎旗 熱中症を予防しよう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108926
品番
HO-118
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
目立つところに自由に設置できます。
動線を意識した注意喚起に最適です。
用途
熱中症対策啓蒙活動用に。
トラスコ品番
106-4844
材質
ポンジ
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
熱中症を予防しよう WBGT値の活用 休憩場所の整備 作業時間の短縮 熱への順化
注意
※のぼり旗用ポール(HO-512)、ポール用立台(HO-513)は別売です。