ユニット
WBGT看板
WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。
用途
工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に最適です。
仕様
自立タイプ、WBGT対応品、5段階表示、4段階標識
トラスコ品番
161-8602
材質
表示板・フレーム:鉄
厚さ(mm)
50
縦(mm)
1550
横(mm)
555
表示内容
危険 31℃以上、厳重警戒 28~31℃、警戒 25~28℃、注意 25℃未満
内容量
1枚
注意
※WBGT値の判別は黒球付熱中症計(別売)をご利用下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108777
HO-5991
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください