曜日別特売
HO-5991 WBGT看板 ユニット 78108777

WBGT看板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78108777
品番
HO-5991
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

WBGT値による警戒レベルが簡単に判別できるWBGT看板です。

用途
工事現場、工場、倉庫、一般事業所等でのWBGT値確認に最適です。
仕様
自立タイプ、WBGT対応品、5段階表示、4段階標識
トラスコ品番
161-8602
材質
表示板・フレーム:鉄
厚さ(mm)
50
縦(mm)
1550
横(mm)
555
表示内容
危険 31℃以上、厳重警戒 28~31℃、警戒 25~28℃、注意 25℃未満
注意
※WBGT値の判別は黒球付熱中症計(別売)をご利用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする