曜日別特売

メッシュ横断幕 体調管理で熱中症を防ごう

メッシュ横断幕 体調管理で熱中症を防ごう - ユニット

風抜けの良いメッシュ素材で強風対策しています。
メッセージが遠くまでハッキリ見えます。

用途
啓蒙活動用に。
トラスコ品番
107-8085
材質
メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン
摘要
アルミハトメ(穴14、ヒモ付)
縦(mm)
800
横(mm)
5400
表示内容
体調管理で熱中症を防ごう
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108917HO-520
¥42,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする