ユニット
メッシュ横断幕 体調管理で熱中症を防ごう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108917
品番
HO-520
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
風抜けの良いメッシュ素材で強風対策しています。
メッセージが遠くまでハッキリ見えます。
用途
啓蒙活動用に。
トラスコ品番
107-8085
材質
メッシュ地:ポリエステル、青枠:ターポリン
摘要
アルミハトメ(穴14、ヒモ付)
縦(mm)
800
横(mm)
5400
表示内容
体調管理で熱中症を防ごう