ユニット
熱中症対策標識 熱中症を防ごう
熱中症対策啓蒙表示として最適です。
用途
熱中症対策啓蒙用の掲示として。
トラスコ品番
106-3259
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1
取付穴
4.2mmΦ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症を防ごう 水分、塩分補給 適度な休憩 日よけ対策
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108951
HO-501
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください