ユニット
熱中症対策標識 熱中症を防ごう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108951
品番
HO-501
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
熱中症対策啓蒙表示として最適です。
用途
熱中症対策啓蒙用の掲示として。
トラスコ品番
106-3259
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1
取付穴
4.2mmΦ穴4スミ
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
熱中症を防ごう 水分、塩分補給 適度な休憩 日よけ対策