曜日別特売

熱中症対策標識 異常時の措置

熱中症対策標識 異常時の措置 - ユニット

熱中症に対しての啓蒙表示です。

用途
熱中症予防対策啓蒙に。
トラスコ品番
183-7065
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
取付
ビス止め、両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
異常時の措置 異変を感じたら体温測定!
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108881HO-594
¥1,080
¥929
¥1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする