ユニット
熱中症対策標識 異常時の措置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108881
品番
HO-594
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
熱中症に対しての啓蒙表示です。
用途
熱中症予防対策啓蒙に。
トラスコ品番
183-7065
材質
再生ポリプロピレン
厚さ(mm)
1
取付
ビス止め、両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
異常時の措置 異変を感じたら体温測定!