曜日別特売

携帯熱中症計用3WAYベースセット

携帯熱中症計用3WAYベースセット - ユニット

幅広い携帯型熱中症計の取付けが可能、集合場所、人通りの多い場所での注意喚起に最適です。
別売の熱中症計が取付可能です。
日・英・中・韓の4ヵ国語表示、訪日外国人・労働者へも熱中症の注意喚起をしっかり伝えます。

用途
熱中症指数の測定に。
仕様
WBGT対応品、4ヵ国語表示、携帯型熱中症計対応、自立タイプ、4段階標識
トラスコ品番
258-9070
セット内容
3WAYベース、ポール、標識、平リブ用金具×2、熱中症計取付パーツ、W1/4ダイヤル、ハンドル
材質
標識部:アルミ、ポール部:鉄、取付パーツ部:PP、3WAYベース:HDPE
幅(mm)
500
寸法(mm)
【ポール】Φ50.8×1450【標識部】680×400
高さ(mm)
1580
奥行(mm)
500
内容量
1セット
注意
※熱中症計は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78108829HO-5512
¥47,400
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする