曜日別特売
HO-5512 携帯熱中症計用3WAYベースセット ユニット 78108829

携帯熱中症計用3WAYベースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78108829
品番
HO-5512
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

幅広い携帯型熱中症計の取付けが可能、集合場所、人通りの多い場所での注意喚起に最適です。
別売の熱中症計が取付可能です。
日・英・中・韓の4ヵ国語表示、訪日外国人・労働者へも熱中症の注意喚起をしっかり伝えます。

用途
熱中症指数の測定に。
仕様
WBGT対応品、4ヵ国語表示、携帯型熱中症計対応、自立タイプ、4段階標識
トラスコ品番
258-9070
セット内容
3WAYベース、ポール、標識、平リブ用金具×2、熱中症計取付パーツ、W1/4ダイヤル、ハンドル
材質
標識部:アルミ、ポール部:鉄、取付パーツ部:PP、3WAYベース:HDPE
幅(mm)
500
寸法(mm)
【ポール】Φ50.8×1450【標識部】680×400
高さ(mm)
1580
奥行(mm)
500
注意
※熱中症計は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする