ユニット
熱への順化ヘルメットステッカー
熱への順化段階が一目でわかるヘルメットステッカーです。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
106-8049
材質
PPステッカー
摘要
ステッカー3枚重
縦(mm)
26
横(mm)
100
表示内容
熱への順化
内容量
1組(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108908
HO-522
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください