ユニット
熱への順化ヘルメットステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
78108908
品番
HO-522
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
熱への順化段階が一目でわかるヘルメットステッカーです。
用途
熱中症対策に。
トラスコ品番
106-8049
材質
PPステッカー
摘要
ステッカー3枚重
縦(mm)
26
横(mm)
100
表示内容
熱への順化