ユニット
桃太郎旗 STOP熱中症
目立つところへ自由に設置可能です。
動線を意識した注意喚起に最適です。
幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。
用途
熱中症予防の啓蒙活動に。
仕様
ポール取付用チチ付上3箇所、左5箇所
トラスコ品番
183-7120
材質
ポンジ
取付
幟ポール取付
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
STOP!!熱中症 水分・塩分補給 作業環境健康管理 労働衛生教育 異常時の措置
内容量
1枚
注意
※幟用ポール、台は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108820
HO-119
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください