HO-119 桃太郎旗 STOP熱中症 ユニット 78108820

桃太郎旗 STOP熱中症

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78108820
品番
HO-119
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

目立つところへ自由に設置可能です。
動線を意識した注意喚起に最適です。
幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。

用途
熱中症予防の啓蒙活動に。
仕様
ポール取付用チチ付上3箇所、左5箇所
トラスコ品番
183-7120
材質
ポンジ
取付
幟ポール取付
縦(mm)
1500
横(mm)
450
表示内容
STOP!!熱中症 水分・塩分補給 作業環境健康管理 労働衛生教育 異常時の措置
注意
※幟用ポール、台は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする