ユニット
桃太郎旗 熱中症予防対策実施中
目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。
幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。
用途
熱中症予防の啓蒙活動に。
仕様
チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)
トラスコ品番
406-7277
材質
ポンジ
取付
ポール取付用
表示内容
熱中症予防対策実施中
内容量
1枚
注意
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108960
HO-1013
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください