ユニット
桃太郎旗 熱中症予防対策実施中
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108960
品番
HO-1013
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
目立つところへ自由に設置可能、動線を意識した注意喚起に最適です。
幟旗用ポールに簡単に取り付けでき、現場の移動に柔軟に対応できます。
用途
熱中症予防の啓蒙活動に。
仕様
チチ付(左5ヵ所、上部3ヵ所)
トラスコ品番
406-7277
材質
ポンジ
取付
ポール取付用
表示内容
熱中症予防対策実施中
注意
※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。