ユニット
マルチサインシート「熱中症を防ごう」
4つの標識が1シートに、キレイに標識4枚分が掲示できる、ニュータイプの集合標識です。
用途
熱中症対策啓蒙活動用に。
付属品
ヒモ付
トラスコ品番
105-6959
材質
ターポリン
取付穴
ハトメ加工14箇所
縦(mm)
900
横(mm)
1800
表示内容
熱中症を防ごう!!
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78108899
HO-581
¥
10,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください