ユニット
マルチサインシート「熱中症を防ごう」
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
78108899
品番
HO-581
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
4つの標識が1シートに、キレイに標識4枚分が掲示できる、ニュータイプの集合標識です。
用途
熱中症対策啓蒙活動用に。
付属品
ヒモ付
トラスコ品番
105-6959
材質
ターポリン
取付穴
ハトメ加工14箇所
縦(mm)
900
横(mm)
1800
表示内容
熱中症を防ごう!!